換気扇 15cmのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
134件の「換気扇 15cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「団地用換気扇」、「換気扇 150」、「住宅換気扇」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用 羽根径(Φmm) 150 埋め込み寸法(mm) 175角 質量(kg) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 15.5/17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 26.6×24×5 騒音値(dB)(50/60Hz) 34/36.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 290/325
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m) 約1 材質(本体) 樹脂 仕様 温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 1.5 電圧(V) 100 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 256.50×233×139 羽根径(Φmm) 150 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 店舗事務所 埋め込み寸法(mm) 175角 仕様 スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg) 1.8 マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz) (排)23.5/29.0 基準周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)41.5/42.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)425/445
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様 油受け付き 材質 オール樹脂製 タイプ スタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 引きひもスイッチ付き 定格電圧(V) 100 適合場所 一般・台所用 電源コード(m) 0.7
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室用 種別 羽根:プロペラファン(排気) 材質 オール樹脂製 取付 壁用 タイプ 連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 13/14 スイッチ 引きひもスイッチ付 定格電圧(V) 100 ハネ径(cm) 15 本体質量(kg) 1.5 適合場所 浴室用 電源コード(m) 0.6(アース線付) 開口寸法(mm) 175×175 騒音値(dB) 39/39 風量(m3/h) 230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所 浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm) 350×350(高須産業パッケージ) 仕様 引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/31.5 シャッター 連動式 騒音値(dB)(50/60Hz) 41/40 風量(m3/h)(50/60Hz) 1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm) 175角 仕様 スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg) 1.6 方式 連動式 消費電力(W)(50/60Hz) 15.5/17.0 シャッター 連続式、3 換気風量(m3/h) 290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様 一般換気扇用 材質 再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様 引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz) 50/60
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)